Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V DC

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1085

  • Sensortyp - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Einstellbereich Komfort - -10 .. 50 °C

  • Gangreserve - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209264

Sonepar Artikelnummer

120187743

Hersteller Artikelnummer

140F1085

Hersteller Typ

140F1085

Hersteller Artikel Nr.:

140F1085

Sensortyp:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

2

Einstellbereich Komfort:

-10 .. 50 °C

Gangreserve:

0 h

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Ausführung:

digital

Bemessungsspannung:

220 .. 240 V

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Textführung im Display:

Ja

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Eingang für Zeitprogramm:

Nein

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Bautiefe:

53 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.828 kg

Digitaler Eis- und Schneemelder inklusive einem zusätzlichen Netzteil für 35 mm Hutschiene, mit visueller Anzeige der Soll- und Istwerte über LCD Display. Anschlussmöglichkeit von bis zu 4 digitalen Feuchte- / Temperaturfühlern, diese können an eine gemeinsame Busleitung angeschlossen werden. Dadurch entfällt die Rückführung der einzelnen Fühlerleitungen. Der Eis- und Schneemelder kann zwei Zonen zur gleichen Zeit regeln. Dabei können bis zu 4 Fühler individuell auf zwei Heizzonen verteilt werden, z.B. eine Einteilung in eine nord- und südgerichtete Zone oder in eine Zone mit Gefälle und eine wagerechte Zone bzw. einen sonnigen und einen schattigen Bereich. Eine Freiflächenheizung kombiniert mit einer Dachrinnenheizung ist ebenfalls mit einem Regler möglich. Zudem besteht die Möglichkeit festzulegen welcher Bereich für die Eis- und Schneefreihaltung Vorrang haben soll, so dass das Beheizen des Bereiches mit der niedrigeren Priorität erst beginnt wenn der Bereich mit der höheren Priorität von Eis und Schnee befreit wurde. Spannung Netzteil: Primär: 230 V AC, 50 - 60 Hz, Sekundär: 24 V DC, 16 VA, Spannung Devireg 850: 24 V DC, Schaltleistung: 15 A, Alarmkontakt: 2 A, Schutzart Devireg 850 / Netzteil: IP 30, Umgebungstemperatur: DEVIreg 850 / Netzteil: -10°C bis +40°C, Anzeige: 16-stelliges, beleuchtetes Display, Abmessungen: 53mm x 86mm x 105mm (6TE), Abmessungen Netzteil: 53mm x 86mm x 68,5mm (4TE),