Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIreg 850 Netzteil 24V / 24W

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIreg 850 Netzteil 24V / 24W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1089

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466209721

Sonepar Artikelnummer

120187744

Hersteller Artikelnummer

140F1089

Hersteller Typ

140F1089

Hersteller Artikel Nr.:

140F1089

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.191 kg

Netzteil für Eins- und Schneemelder Zentralgerät, 230 V AC - 24 V DC, Abmessungen 53 x86 x 68,5 mm (4 TE)