DEVI - DEVIreg Display Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1162
Regelungsart An/Aus - Ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466250396
Sonepar Artikelnummer
121373037
Hersteller Artikelnummer
140F1162
Hersteller Typ
140F1162
Hersteller Artikel Nr.:
140F1162
Regelungsart An/Aus:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
2-Draht
Regelcharakteristik:
PI
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Optimierung:
Ja
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
elektronisch
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP21
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Breite:
85 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.2 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.153 kg


