Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIreg Ersatzfühler 10m Bodenfühler

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIreg Ersatzfühler 10m Bodenfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1098

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466210734

Sonepar Artikelnummer

120995680

Hersteller Artikelnummer

140F1098

Hersteller Typ

140F1098

Hersteller Artikel Nr.:

140F1098

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.134 kg

Bodentemperatur Fühler für Innenanwendungen passend für alle DEVIreg Thermostate, Länge 10m, NTC 15 kOhm/25°C