DEVI - DEVIreg Multi Programmierbare Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1139
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 7
Einstellbereich Komfort - -10 .. 50 °C
Gangreserve - 48 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466248560
Sonepar Artikelnummer
121230476
Hersteller Artikelnummer
140F1139
Hersteller Typ
140F1139
Hersteller Artikel Nr.:
140F1139
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
7
Einstellbereich Komfort:
-10 .. 50 °C
Gangreserve:
48 h
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
220 .. 240 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Textführung im Display:
Ja
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Nein
Eingang für Zeitprogramm:
Ja
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Bautiefe:
70 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.511 kg


