DEVI - DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Display 5-45 rws 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1064
Regelungsart An/Aus - Ja
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - 2-Draht
Regelcharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466215135
Sonepar Artikelnummer
120302480
Hersteller Artikelnummer
140F1064
Hersteller Typ
140F1064
Hersteller Artikel Nr.:
140F1064
Regelungsart An/Aus:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
2-Draht
Regelcharakteristik:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Touchscreen
Kontaktausführung:
elektronisch
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP21
Explosionsgeschützt:
Nein
Breite:
95 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
400 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.242 kg


