DEVI - DEVIreg™ Plug-in Steckerthermostat für Frostschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1134
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Sensor extern - Ja
Geeignet für Heizung - Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466251232
Sonepar Artikelnummer
121230473
Hersteller Artikelnummer
140F1134
Hersteller Typ
140F1134
Hersteller Artikel Nr.:
140F1134
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Taste
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.221 kg


