Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsafe 20T 1700W 230V 85m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsafe 20T 1700W 230V 85m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1282

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 1700 W

  • Leistung - 1700 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466224182

Sonepar Artikelnummer

120329918

Hersteller Artikelnummer

140F1282

Hersteller Typ

140F1282

Hersteller Artikel Nr.:

140F1282

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

1700 W

Leistung:

1700 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Widerstand:

31.2 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

85000 mm

Stärke:

6.9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

5.740 kg

DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 85.000 m, Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig, Heizleistung: 1700 W