Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsafe 20T 2360W 230V 118m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsafe 20T 2360W 230V 118m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1284

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 2360 W

  • Leistung - 2360 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466224205

Sonepar Artikelnummer

120329920

Hersteller Artikelnummer

140F1284

Hersteller Typ

140F1284

Hersteller Artikel Nr.:

140F1284

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

2360 W

Leistung:

2360 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Widerstand:

22.4 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

118000 mm

Stärke:

6.9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

7.413 kg

DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 118.000 m, Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig, Heizleistung: 2360 W