Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsafe 20T 3385W 230V 170m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsafe 20T 3385W 230V 170m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1287

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 3385 W

  • Leistung - 3385 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466224236

Sonepar Artikelnummer

120329923

Hersteller Artikelnummer

140F1287

Hersteller Typ

140F1287

Hersteller Artikel Nr.:

140F1287

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

3385 W

Leistung:

3385 W/m²

Breite:

386 mm

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Widerstand:

15.6 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

170000 mm

Stärke:

6.9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

10.706 kg

DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 170.00 m, Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig, Heizleistung: 3385 W