Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 20T (DTCE) 195m 3875W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 20T (DTCE) 195m 3875W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83902111

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 3875 W

  • Leistung - 3875 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466187562

Sonepar Artikelnummer

120159774

Hersteller Artikelnummer

83902111

Hersteller Typ

83902111

Hersteller Artikel Nr.:

83902111

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

3875 W

Leistung:

3875 W/m²

Breite:

400 mm

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Widerstand:

13.7 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

195000 mm

Stärke:

7 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

16.120 kg

Montagefertige Heizleitung 17 m, 3382 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 195 m, Leistung 3875 W