Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 300T (DTCE) 520W 0.5x3.4m 1.7m²

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 300T (DTCE) 520W 0.5x3.4m 1.7m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83902020

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466157657

Sonepar Artikelnummer

120138582

Hersteller Artikelnummer

83902020

Hersteller Typ

83902020

Hersteller Artikel Nr.:

83902020

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

520 W

Leistung:

300 W/m²

Fläche:

1.7 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

305 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3400 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.997 kg

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 10 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstände. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 1,7 m², 520 W,