Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 300T (DTCE) 75x320cm 2.4m² 700W

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 300T (DTCE) 75x320cm 2.4m² 700W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83902050

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466157695

Sonepar Artikelnummer

120138586

Hersteller Artikelnummer

83902050

Hersteller Typ

83902050

Hersteller Artikel Nr.:

83902050

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

700 W

Leistung:

300 W/m²

Fläche:

2.4

Breite:

750 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

229 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3200 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.940 kg

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 10 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstände. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 2,4 m², 700 W,