Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 110m 3290 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 110m 3290 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89846028

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 3290 W

  • Leistung - 3290 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466150252

Sonepar Artikelnummer

120135807

Hersteller Artikelnummer

89846028

Hersteller Typ

89846028

Hersteller Artikel Nr.:

89846028

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

3290 W

Leistung:

3290 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

16.1 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

110000 mm

Stärke:

7 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

6.630 kg

Montagefertige Heizleitung 110 m, 3290 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,