Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89846067

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anschlussleistung - 6470 W

  • Leistung - 6470 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466164662

Sonepar Artikelnummer

120164839

Hersteller Artikelnummer

89846067

Hersteller Typ

89846067

Hersteller Artikel Nr.:

89846067

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

6470 W

Leistung:

6470 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

24.7 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

215000 mm

Stärke:

7 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

14.500 kg

Montagefertige Heizleitung 215 m, 6470 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,