Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 27m 830W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 30T (DTCE) 27m 830W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89846006

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 830 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466150146

Sonepar Artikelnummer

120135796

Hersteller Artikelnummer

89846006

Hersteller Typ

89846006

Hersteller Artikel Nr.:

89846006

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

830 W

Leistung:

830 W/m²

Breite:

386 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

63.7 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

27000 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.343 kg

Montagefertige Heizleitung 27 m, 830 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,