Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 34m 230V 30W/m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 34m 230V 30W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0639

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 1010 W

  • Leistung - 1020 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466229439

Sonepar Artikelnummer

120540811

Hersteller Artikelnummer

140F0639

Hersteller Typ

140F0639

Hersteller Artikel Nr.:

140F0639

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

1010 W

Leistung:

1020 W/m²

Breite:

386 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

51.9 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

34000 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

5.000 kg

Montagefertige Heizleitung 34 m, 1020 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,