Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 17.5m 400V 30W/m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 17.5m 400V 30W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0652

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anschlussleistung - 520 W

  • Leistung - 520 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466229569

Sonepar Artikelnummer

120580427

Hersteller Artikelnummer

140F0652

Hersteller Typ

140F0652

Hersteller Artikel Nr.:

140F0652

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

520 W

Leistung:

520 W/m²

Breite:

386 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

308 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

17500 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

5.010 kg

Montagefertige Heizleitung 17,5 m, 520 W, 3290 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,