Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 95m 230V 30W/m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 95m  230V 30W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0648

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 2820 W

  • Leistung - 2930 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466229521

Sonepar Artikelnummer

120580425

Hersteller Artikelnummer

140F0648

Hersteller Typ

140F0648

Hersteller Artikel Nr.:

140F0648

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

2820 W

Leistung:

2930 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

18.1 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Ja

Länge:

95000 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

8.199 kg

Montagefertige Heizleitung 95 m, 2930 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,