Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVItemp 106T 6kW 3 x 400V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVItemp 106T 6kW 3 x 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69811537

  • Breite - 420 mm

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703464010626

Sonepar Artikelnummer

120110034

Hersteller Artikelnummer

69811537

Hersteller Typ

69811537

Hersteller Artikel Nr.:

69811537

Breite:

420 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

15.000 kg

Industrie-Heizlüfter, 6 kW, 400 V mit Timer. Für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN-F4. Eingebautes stufenloses Thermostat 0 bis 40°C, Sicherheitsthermostat, VDE Zulassung, Farbe grau RAL 7004