Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DEVI - DTCE-175 265W 0.75mx2.1m 1.6m²

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DTCE-175 265W 0.75mx2.1m 1.6m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83901945

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466158449

Sonepar Artikelnummer

120138453

Hersteller Artikelnummer

83901945

Hersteller Typ

83901945

Hersteller Artikel Nr.:

83901945

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

260 W

Leistung:

175 W/m²

Fläche:

1.6 m²

Breite:

750 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

13.1 W/m

Widerstand:

200 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

6000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

2100 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.232 kg

Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 6 m langen Kaltleiter, Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 175 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Außendurchmesser: 7 mm, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 1,6 m², 0,75 x 2,1 m