Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DTCL Kaltleiter 3G 2.5 mm²

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DTCL Kaltleiter 3G 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0908

  • Leiternennquerschnitt - 2500 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Herkunftsland - DK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466233405

Sonepar Artikelnummer

120779801

Hersteller Artikelnummer

140F0908

Hersteller Typ

140F0908

Hersteller Artikel Nr.:

140F0908

Leiternennquerschnitt:

2500 mm²

Leiter-Form:

rund

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.137 kg

Kaltleiter Typ DTCL 15 3 x 2,5 mm², Geeignet für den Einbau in Beton, Estrich oder Sandbett zur werks- und bauseitigen Kaltleiterverlängerung.