DEVI - Entlastungsschelle Fallrohr doppelt Inh.: 10Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19406008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703435003015
Sonepar Artikelnummer
120110115
Hersteller Artikelnummer
19406008
Hersteller Typ
19406008
Hersteller Artikel Nr.:
19406008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.021 kg


