Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Entlastungsseil Nylon DM:4mm

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Entlastungsseil Nylon DM:4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19406016

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703435003022

Sonepar Artikelnummer

120110116

Hersteller Artikelnummer

19406016

Hersteller Typ

19406016

Hersteller Artikel Nr.:

19406016

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

58081000

Gewicht:

0.020 kg

Entlastungsseil als Heizleitungsbefestigung an der Traverse für das Fallrohr. Material: Nylon, Durchmesser: 4,00 mm