DEVI - EPS Randplatte DEVIcell 25x100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00109200
Anwendung - sonstige
Ausführung - sonstige
Stärke - 13 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466194560
Sonepar Artikelnummer
120146589
Hersteller Artikelnummer
00109200
Hersteller Typ
00109200
Hersteller Artikel Nr.:
00109200
Anwendung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Stärke:
13 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.050 kg
Randplatten, Maße 100 x 25 x 1,3 cm, Material EPS, Fläche 0,25 m²


