DEVI - Fallrohr Haltetraverse V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703435003077
Sonepar Artikelnummer
120110119
Hersteller Artikelnummer
19805449
Hersteller Typ
19805449
Hersteller Artikel Nr.:
19805449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.066 kg


