DEVI - Fühlerbefestigung DEVIcell Dry

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18055300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466128893
Sonepar Artikelnummer
120129377
Hersteller Artikelnummer
18055300
Hersteller Typ
18055300
Hersteller Artikel Nr.:
18055300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
250 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg


