DEVI - Fühlerhülse 10/6mm für Flexschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12500120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466111543
Sonepar Artikelnummer
120113185
Hersteller Artikelnummer
12500120
Hersteller Typ
12500120
Hersteller Artikel Nr.:
12500120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.011 kg
Fühlerhülse für Fühlerschutzrohr, Durchmesser 10 mm für NTC-Bodenfühler, Messing zur besseren Wärmeleitung, verjüngte Form 10 auf 6 mm


