Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Fühlerschutzrohr flexibel DN10 2.5m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Fühlerschutzrohr flexibel DN10 2.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1114

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466215234

Sonepar Artikelnummer

120362372

Hersteller Artikelnummer

140F1114

Hersteller Typ

140F1114

Hersteller Artikel Nr.:

140F1114

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

0 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.030 kg

flexibles Fühlerschutzrohr DN10, Länge 2,5m passend für Bodentemperaturfühler für Innenanwendungen