Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Gewebeklebeband 15mm x 50m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Gewebeklebeband 15mm x 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19405877

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703435002971

Sonepar Artikelnummer

120110126

Hersteller Artikelnummer

19405877

Hersteller Typ

19405877

Hersteller Artikel Nr.:

19405877

Breite:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

50 m

Stärke:

0 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

0 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

59061000

Gewicht:

0.260 kg

Gewebeband zur Heizbandbefestigung am Rohr, 50 m Rolle,