Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Heizband Abstandhalter V2A 15cm 1 m lang

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Heizband Abstandhalter V2A 15cm 1 m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19805301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466195789

Sonepar Artikelnummer

120164705

Hersteller Artikelnummer

19805301

Hersteller Typ

19805301

Hersteller Artikel Nr.:

19805301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Höhe:

1.5 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

72122000

Gewicht:

0.280 kg

Kantenschutz und Abstandshalter universell einsetzbar für Heizleitungen als Heizleitungsbefestigung in den Bereichen Dach, Dachrinne und Fallrohr. Abmessungen: 1000mm x 25mm x 1,5mm, Lochabstanddabstand: 150mm