DEVI - Heizleitung DEVIpipeguard 10 LSZH Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98301071
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466249697
Sonepar Artikelnummer
120960837
Hersteller Artikelnummer
98301071
Hersteller Typ
98301071
Hersteller Artikel Nr.:
98301071
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.8 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080


