Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH 250m Trommel

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH 250m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98301067

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 25 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466249642

Sonepar Artikelnummer

12137383399

Hersteller Artikelnummer

98301067

Hersteller Typ

98301067

Hersteller Artikel Nr.:

98301067

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

25 W/m

Länge:

250 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

5.8 mm

Breite:

13.6 mm

Farbe:

rot

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Aufmachung:

Schnittlänge

DEVIpipeguard LSZH ist ein selbstlimitierendes, halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband, das zum Frostschutz von Rohren eingesetzt wird. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird. Der Außenmantel ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen. DEVIpipeguard LSZH ist nicht für die Verwendung in Trinkwasserleitungen zugelassen.