DEVI - Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98301073
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 33 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466249710
Sonepar Artikelnummer
120960839
Hersteller Artikelnummer
98301073
Hersteller Typ
98301073
Hersteller Artikel Nr.:
98301073
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
33 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.8 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080


