DEVI - Kaltleiter 3x1.5mm² mit Abschirmung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F0907
Leiternennquerschnitt - 1500 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Herkunftsland - DK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
5703466233399
Sonepar Artikelnummer
120995679
Hersteller Artikelnummer
140F0907
Hersteller Typ
140F0907
Hersteller Artikel Nr.:
140F0907
Leiternennquerschnitt:
1500 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.109 kg


