DEVI - Kantenschutz/Abstandhalter V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703435010501
Sonepar Artikelnummer
120110127
Hersteller Artikelnummer
19805746
Hersteller Typ
19805746
Hersteller Artikel Nr.:
19805746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
5 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.100 kg


