DEVI - Kunststoffnägel 40 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805907
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466249536
Sonepar Artikelnummer
120762168
Hersteller Artikelnummer
19805907
Hersteller Typ
19805907
Hersteller Artikel Nr.:
19805907
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.170 kg


