Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Leitungsfühler IP65 NTC 2.5m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Leitungsfühler IP65 NTC 2.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1092

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85334010

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209318

Sonepar Artikelnummer

120302482

Hersteller Artikelnummer

140F1092

Hersteller Typ

140F1092

Hersteller Artikel Nr.:

140F1092

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.120 kg

Leitungsfühler für elektronische Thermostate, NTC 15 kOhm bei 25°C, stärke isolierte Bauweise für Rohrbegleitheizung als Anlegefühler, Länge 3,0 m