Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Thermostat AP 10A -10…50° Schalter IP44 DEVIreg 610

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Thermostat AP 10A -10…50° Schalter IP44 DEVIreg 610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1080

  • Sensortyp - sonstige

  • Einstellbereich Komfort - -10 .. 50 °C

  • Gangreserve - 0 h

  • Kontaktausführung - Öffner (NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209257

Sonepar Artikelnummer

120187742

Hersteller Artikelnummer

140F1080

Hersteller Typ

140F1080

Hersteller Artikel Nr.:

140F1080

Sensortyp:

sonstige

Einstellbereich Komfort:

-10 .. 50 °C

Gangreserve:

0 h

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

220 .. 240 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Betriebsartenschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Breite in Teilungseinheiten:

69500

Bautiefe:

45 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.384 kg

Elektronischer Thermostat für Aufputz-Montage, zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Frühbeetheizungen, etc. Wandmontage oder Rohrbefestigung bei Verwendung der passenden Rohrbefestigung, Temperaturbereich: -10°C bis +50°C, Spannung: 180 - 250 V, Schaltleitung: 10 A, Schutzart: IP 44, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m