DEVI - Wandhalterung A, für Heizlüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19400514
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703435010464
Sonepar Artikelnummer
120110027
Hersteller Artikelnummer
19400514
Hersteller Typ
19400514
Hersteller Artikel Nr.:
19400514
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.100 kg


