DEVI - Wandhalterung B, für Heizlüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19400522
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703435010471
Sonepar Artikelnummer
120110028
Hersteller Artikelnummer
19400522
Hersteller Typ
19400522
Hersteller Artikel Nr.:
19400522
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
360 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.300 kg


