Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 100 mm, Kunststoff

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 100 mm, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002883

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002554

Sonepar Artikelnummer

120495918

Hersteller Artikelnummer

002883

Hersteller Typ

4.ROLLE PR3 100 105221

Hersteller Artikel Nr.:

002883

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.550 kg

4. Rolle für Pritschenrolle 100 mm