Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 50 mm, Kunststoff

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 50 mm, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002881

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002523

Sonepar Artikelnummer

120495919

Hersteller Artikelnummer

002881

Hersteller Typ

4-RO/PR3 50

Hersteller Artikel Nr.:

002881

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.400 kg

4. Rolle für Pritschenrolle, 50 mm