Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 75 mm, Stahl

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - 4. Rolle für Pritschenrolle, Ø 75 mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002455

Sonepar Artikelnummer

120495920

Hersteller Artikelnummer

002873

Hersteller Typ

4-RO/PR3 75

Hersteller Artikel Nr.:

002873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.280 kg

4. Rolle für Pritschenrolle 75 mm