DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 3 zügig, einseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010423
Ausführung - 1 Zug
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579104234
Sonepar Artikelnummer
120496191
Hersteller Artikelnummer
010423
Hersteller Typ
KSA 110/3 B
Hersteller Artikel Nr.:
010423
Ausführung:
1 Zug
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.096 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 3 zügig, einseitig, schwarz, DIETZEL


