DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010426
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579104265
Sonepar Artikelnummer
120112829
Hersteller Artikelnummer
010426
Hersteller Typ
KSA 110/4 D
Hersteller Artikel Nr.:
010426
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.138 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


