DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 4 zügig, einseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010424
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579104241
Sonepar Artikelnummer
120418645
Hersteller Artikelnummer
010424
Hersteller Typ
KSA 110/4 B
Hersteller Artikel Nr.:
010424
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.140 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 4 zügig, einseitig, schwarz, DIETZEL


