DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010427
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579104272
Sonepar Artikelnummer
120112830
Hersteller Artikelnummer
010427
Hersteller Typ
KSA 110/6 D
Hersteller Artikel Nr.:
010427
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.199 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 6 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


