DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010428
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579104289
Sonepar Artikelnummer
120112831
Hersteller Artikelnummer
010428
Hersteller Typ
KSA 110/8 D
Hersteller Artikel Nr.:
010428
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.287 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, 8 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


