DIETZEL - Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041528
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579415286
Sonepar Artikelnummer
120418646
Hersteller Artikelnummer
041528
Hersteller Typ
KSA 125/4 D
Hersteller Artikel Nr.:
041528
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.200 kg
Abstandhalter für Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, 4 zügig, doppelseitig, schwarz, DIETZEL


